曜日別特売

スーパーグリップG オーシャンプラスチック

スーパーグリップG オーシャンプラスチック - パイロットスーパーグリップG オーシャンプラスチック - パイロット

海洋プラスチックを使用した環境に優しい油性ボールペン。

用途紙への筆記グリーン購入法適合方式ノック式インク色色(軸)オーシャンブルー種類油性ボールペン最大径(Φmm)10.6全長(mm)146材質軸・クリップ:樹脂材質(グリップ)エラストマー材質(インキ)油性染料インキシリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 112 008入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※海から回収したプラスチックを使用しているため、商品本体に黒点が見られる場合があります。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
線の太さ
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829624BSGK-10EFOP-OB0.5極細BSRF-8EF-B
100
99
109(税込)
当日出荷
70829633BSGK-10FOP-OB0.7細字BSRF-6F-B
100
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする