曜日別特売

デコラッシュ 6mm幅

デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]デコラッシュ 6mm幅 - PLUS(プラス)[文具]
(7件のレビュー)

簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。
人の手帳タイムを彩るデザインを発売!
1.テープ幅6mmタイプ。バーチカル手帳等細かく記録、細部の隙間デコに最適!
2.毎日の予定や日々の出来事行動の記録に最適なアイコン柄
3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる
4.簡単に長さを自由にコントロールできる!1個使いでワンポイントデコ、長く使えばラインデコに!
5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない
6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍
8.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載

タイプ使い切りタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×26テープ幅(mm)6テープ長さ(m)4材質本体ケース:ポリスチレン(PS)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829728DC-060-1(51876)休み
310
289
318(税込)
7日以内出荷
70829737DC-060-2(51877)食事
310
289
318(税込)
7日以内出荷
70829746DC-060-3(51878)注目
310
289
318(税込)
8日以内出荷
70829755DC-060-4(51879)記念日
310
289
318(税込)
7日以内出荷
70829764DC-060-5(51880)病院
310
289
318(税込)
7日以内出荷
70829773DC-060-6(51881)手帳
310
289
318(税込)
8日以内出荷
70829789DC-060-7(51882)チェック
310
289
318(税込)
5日以内出荷
70829798DC-060-8(51883)荷物
310
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70829807DC-060-9(51884)入浴
310
289
318(税込)
7日以内出荷
70829816DC-060-10(51885)
310
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70829825DC-060-11(51886)パソコン
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829834DC-060-12(51887)買い物
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829843DC-060-13(51888)
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
70829859DC-060-14(51889)カフェ
310
289
318(税込)
6日以内出荷
05673634DC-060-15(52064)読書
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
05673650DC-060-16(52065)弁当
310
289
318(税込)
7日以内出荷
05673659DC-060-17(52066)
310
289
318(税込)
7日以内出荷
05673668DC-060-18(52067)園芸
310
289
318(税込)
5日以内出荷
05673677DC-060-19(52068)ストレッチネコ
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
05673686DC-060-20(52069)睡眠
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
05673695DC-060-21(52070)料理
310
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05673677
2025-10-21
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

安価であり、使いやすくて誰でも使いやすいです。
私は、11ケリピートしています。また、クーポンいただけたら買います。

対象商品 : 70829859
2025-09-11
用途: デコレーション
Aoki建設業・工事業

使いやすいですね。かわいくて、目立つので手帳にマークしていい感じです。

対象商品 : 05673668
2025-05-26
用途: ノートのデコ
Aoki建設業・工事業

最初は、やりにくいと感じましたが、慣れるとキレイにできました。安価で手に入りありがとうございました。

対象商品 : 05673659
2025-04-25
用途: 手帳のデコ
Aoki建設業・工事業

慣れるまで、逆さになったり写らなかったりしますが、かわいくて美しいですね。安いのでたすかりました。

2025-04-24
用途: 手帳のデコレーション
Aoki建設業・工事業

安く、クーポン使えてラッキーでした。カワイイ、少し小さめで、慣れるまで逆に使ったり、うつり損ないがあります。
また、違うのが欲しいです。

対象商品 : 05673650
2024-03-08
用途: 連絡帳に

文具店や有名通販サイトで買うよりだいぶ安くてありがたい

対象商品 : 70829728
2021-10-28
用途: 手帳に使います
Piano Lesson あまーびれ教育・研究機関

新デザインになり、手書き感が出て可愛く大変気に入りました。手帳への乗りも良く、シール感覚でしかも嵩張ることなく使えるので、大変重宝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする