スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック

スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]

スムーズプリットお試しパック!!
プリット:
1.のりの主成分に植物由来成分※を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)の約92%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。
2.粘着力・接着力が強いので、厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつく。工作や掲示物にもぴったり。
3.衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。固形ののりなので手を汚しにくい。
スムーズプリット:
1.超なめらかな塗りごこち。軽い力でスーッと塗れる。
2.ダマができにくく、ムラなく均一に塗ることができる。ノートのプリント貼りにぴったり。
3.伝票やレシートなどの薄い紙の貼り付けも、ヨレたりボコボコしたりせず、キレイに仕上がる。

材質プリット:70%以上再生樹脂(本体容器・中皿=100%再生PP)、スムーズプリット:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)直径(Φmm)21タイプ強力、なめらか容量(g)プリット:約10、スムーズプリット:約10主成分プリット:PGE(変性でんぷん)、スムーズプリット:PVP外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)プリット:21×85、スムーズプリット:21×88内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829868NS-701-41SM(29755)
560
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする