A4 ファイル 抗菌 フラットファイル

A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]A4 ファイル 抗菌 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

衛生面に配慮した紙製フラットファイル。
表紙に抗菌ニス、とじ具・とじ足に抗菌剤配合樹脂を使用。
[特徴]
1.表紙両面に抗菌ニス/とじ具・とじ足に抗菌剤配合樹脂を使用。全てのパーツが抗菌加工で安心。
表紙にはSIAA認証抗菌ニスを塗布、とじ具には抗菌剤(銀イオン)配合樹脂を使用。
手に触れる部分全てに抗菌加工を施した仕様です。
2.一般的なフラットファイル同様筆記具での書き込みOK。
ツヤ消しタイプの抗菌ニスを使用することで通常のフラットファイル同様、各種筆記具での書き込みが可能です。
3.SIAAマーク認証取得
フラットファイルとしてSIAA認定取得。(※抗菌加工部位:表紙(両面))
本体内面にSIAAマークを印刷し、一目で認識することができます。

サイズA4タイプタテ型規格A4-S穴数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×307穴間隔(mm)80材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)※抗菌ニス塗工材質(とじ具)50%以上再生ポリプロピレン(PP) ※抗菌剤配合収容数180枚内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829877No.021AB (79935)ブルー
130
109
120(税込)
当日出荷
70829886No.021AB (79938)ピンク
130
109
120(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする