曜日別特売

LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 - Panasonic(パナソニック)

触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。

仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否LED交換不可内容量1個
注意
※検知部直下20cm以内には物がこないようにしてください。
30cm以内に物がある場合は、センサ距離設定を「短」にしてお使いください。
※棚下が外光窓である場合は設置はしないでください。
誤作動の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41807003LGB52085LE1
35,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする