曜日別特売

スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー

スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー - リーブルスムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー - リーブル
(1件のレビュー)

純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。
指先にエンボス加工を施しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708332197010XS297掌部:7.5±515天然ラテックスゴムベージュ指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03食品衛生法適合伸縮性粉無指先エンボス100
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
708332287010S297.5掌部:8.5±517天然ラテックスゴムベージュ指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03食品衛生法適合伸縮性粉無指先エンボス100
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
708332377010M297.8掌部:9.5±519天然ラテックスゴムベージュ指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03食品衛生法適合伸縮性粉無指先エンボス100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
708332467010L298掌部:10.5±521天然ラテックスゴムベージュ指先部:0.19±0.03、掌部:0.16±0.03食品衛生法適合伸縮性粉無指先エンボス100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70833219
2023-06-29
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

軟らかくて使い易いです。
値段も手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする