曜日別特売

定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ

定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ - Panasonic(パナソニック)
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833325BV40901260
3,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70833334BV40911270
3,900
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする