曜日別特売

カジュアルこたつ

カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)

暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無断階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板ラウンド加工。コードフック付き。

用途こたつ、テーブルとして。正方形 暖房 シンプル リバーシブル フラットタイプ材質天板:PB(低圧メラミン化粧板)、脚:PVC質量(kg)10ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字石英管ヒーター(型番:MS-303H)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:60×60×38.5消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80天板形状天面リバーシブル仕様暖房の目安コタツ側面の温度目安:(強)約55度、(弱)約37度電源スイッチの種類中間入切スイッチ内容量1台
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70841619ESK-607(B)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする