ODELIC(オーデリック)
多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)
100
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
本体
鋼・樹脂
調光の可否
否
LED寿命(時間)
40000
仕様
人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017136
OL551565R
7.2
直管形LED7.2W(G13)
145.8
1
8(100V)
FL20W相当
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71017163
OL551566R
14
直管形LED14W(G13)
150.7
1.5
15(100V)
FL40W相当
¥
29,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください