ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
LEDが可能にしたシームレスな光
建築に呼応した光のライン
端部まで発光するシームレスな光のライン
調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)
100
ランプの種類
高演色LED
ランプ
LED一体型
演色指数(Ra)
94
本体
アルミ
カバー
ポリカーボネート(乳白)
色
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(100-1%)
起動様式
位相制御
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
調光器:可能(別売)
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017188
OL251879R
昼白色
14.8
5000
135.1
1.4
15(100V)
FLR40W相当
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017206
OL251881R
電球色
14.8
2700
118.9
1.4
15(100V)
FLR40W相当
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017224
OL251882R
昼白色
7.5
5000
133.3
0.9
8(100V)
FLR20W相当
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017249
OL251884R
電球色
7.5
2700
117.3
0.9
8(100V)
FLR20W相当
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください