ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
角まで発行するL字型
調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様
調光器:可能(別売)
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.5
色
オフホワイト
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.8
本体
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×600×63
ランプ
LED一体型
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
15(100V)
起動様式
位相制御
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FLR40W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)
90
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017267
OL251885R
5000
昼白色
135.1
2000
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017285
OL251887R
2700
電球色
118.9
1760
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください