ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト 調光・調色
手元のリモコンで手軽に調光&調色
すべての光色で100%まで明るくできます
幅広セードが光をやわらかく拡散
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
32
ランプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.5
皮相電力(VA)
33/34/35(100V/200V/242V)
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
40000
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面
調光の可否
可(100-1%)/調色
傾斜天井取付角度(°)
90
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017303
OL291027R4M
白
鋼
1225×130×66
¥
49,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017328
OL291029R4M
木調ナチュラル色
樹脂
1250×136×68
¥
54,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71017346
OL291031R4M
木調ウォールナット色
樹脂
1250×136×68
¥
54,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください