曜日別特売

ブラケットライト 非調色

ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色 - ODELIC(オーデリック)
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体樹脂カバー樹脂(乳白)オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否不可仕様調光器:不可取付方式グローブ:引掛式再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全6種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018003OL551289LR電球色14.4直管形LED7.2W×2(G13)300082.61.915(100V)FL20W×2灯相当
32,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018028OL551289NR昼白色14.4直管形LED7.2W×2(G13)500091.61.915(100V)FL20W×2灯相当
32,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018046OL551335LR電球色28直管形LED14W×2(G13)300084.23.829(100V)FL40W×2灯相当
36,800
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
71018064OL551335NR昼白色28直管形LED14W×2(G13)500094.63.829(100V)FL40W×2灯相当
36,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018089OL551337LR電球色14直管形LED14W(G13)300090.72.415(100V)FL40W相当
22,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
71018107OL551337NR昼白色14直管形LED14W(G13)5000102.12.415(100V)FL40W相当
22,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする