ODELIC(オーデリック)
床の間灯
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.2
本体
鋼
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
59×632×84
色温度(K)
3000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.9
皮相電力(VA)
8(100V/200V/242V)
色(本体)
白
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018186
OL551010R
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください