曜日別特売

和ベースライト 非調光

和ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)

天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています

仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)26.6本体檜(ワックス)ランプLED一体型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※天然素材のため写真と多少異なる場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018204OL291871R2B5000昼白色89.82390
52,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71018229OL291871R2E3000電球色80.82150
52,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする