ODELIC(オーデリック)
和ベースライト 非調光
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様
調光器:不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
4.3
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
26.6
本体
秋田杉(古色)
ランプ
LED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1255×65
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
45
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018247
OL291872R2B
5000
昼白色
89.8
2390
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71018265
OL291872R2E
3000
電球色
80.8
2150
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください