SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)

SOLID LINE SLIM

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所天井専用電圧(V)100グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※レール取付専用
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018283OL291567R1B31.8昼白色【LEDユニット】UN6101RB5000高光束タイプ157.21.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018308OL291567R1C31.8白色【LEDユニット】UN6101RC4000高光束タイプ155.61.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018326OL291567R1D31.8温白色【LEDユニット】UN6101RD3500高光束タイプ153.71.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018344OL291567R1E31.8電球色【LEDユニット】UN6101RE3000高光束タイプ1501.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018369OL291567R2B20.8昼白色【LEDユニット】UN6102RB5000低光束タイプ153.81.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018387OL291567R2C20.8白色【LEDユニット】UN6102RC4000低光束タイプ150.41.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018405OL291567R2D20.8温白色【LEDユニット】UN6102RD3500低光束タイプ149.51.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018423OL291567R2E20.8電球色【LEDユニット】UN6102RE3000低光束タイプ144.21.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71018448OL291568R1B25昼白色【LEDユニット】UN6201RB5000高光束タイプ1521.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018466OL291568R1C25白色【LEDユニット】UN6201RC4000高光束タイプ150.41.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71018484OL291568R1D25温白色【LEDユニット】UN6201RD3500高光束タイプ148.41.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018509OL291568R1E25電球色【LEDユニット】UN6201RE3000高光束タイプ144.81.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018518OL291568R2B15.6昼白色【LEDユニット】UN6202RB5000低光束タイプ153.81.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71018527OL291568R2C15.6白色【LEDユニット】UN6202RC4000低光束タイプ150.61.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018536OL291568R2D15.6温白色【LEDユニット】UN6202RD3500低光束タイプ149.31.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018545OL291568R2E15.6電球色【LEDユニット】UN6202RE3000低光束タイプ144.21.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018554OL291569R1B16.2昼白色【LEDユニット】UN6301RB5000高光束タイプ154.30.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018563OL291569R1C16.2白色【LEDユニット】UN6301RC4000高光束タイプ1530.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018579OL291569R1D16.2温白色【LEDユニット】UN6301RD3500高光束タイプ150.60.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018588OL291569R1E16.2電球色【LEDユニット】UN6301RE3000高光束タイプ146.90.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018597OL291569R2B10.4昼白色【LEDユニット】UN6302RB5000低光束タイプ153.80.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018615OL291569R2C10.4白色【LEDユニット】UN6302RC4000低光束タイプ1500.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018633OL291569R2D10.4温白色【LEDユニット】UN6302RD3500低光束タイプ1490.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018658OL291569R2E10.4電球色【LEDユニット】UN6302RE3000低光束タイプ144.20.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018676OL291570R1B31.8昼白色【LEDユニット】UN6101RB5000高光束タイプ157.21.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018694OL291570R1C31.8白色【LEDユニット】UN6101RC4000高光束タイプ155.61.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018719OL291570R1D31.8温白色【LEDユニット】UN6101RD3500高光束タイプ153.71.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018737OL291570R1E31.8電球色【LEDユニット】UN6101RE3000高光束タイプ1501.334(100V)Hf32W定格出力×2灯相当
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018755OL291570R2B20.8昼白色【LEDユニット】UN6102RB5000低光束タイプ153.81.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018773OL291570R2C20.8白色【LEDユニット】UN6102RC4000低光束タイプ150.41.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018798OL291570R2D20.8温白色【LEDユニット】UN6102RD3500低光束タイプ149.51.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018816OL291570R2E20.8電球色【LEDユニット】UN6102RE3000低光束タイプ144.21.322(100V)Hf32W高出力×1灯相当
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018834OL291571R1B25昼白色【LEDユニット】UN6201RB5000高光束タイプ1521.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018859OL291571R1C25白色【LEDユニット】UN6201RC4000高光束タイプ150.41.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018877OL291571R1D25温白色【LEDユニット】UN6201RD3500高光束タイプ148.41.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018895OL291571R1E25電球色【LEDユニット】UN6201RE3000高光束タイプ144.81.127(100V)FLR40W×2灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018913OL291571R2B15.6昼白色【LEDユニット】UN6202RB5000低光束タイプ153.81.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018938OL291571R2C15.6白色【LEDユニット】UN6202RC4000低光束タイプ150.61.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71018956OL291571R2D15.6温白色【LEDユニット】UN6202RD3500低光束タイプ149.31.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019078OL291571R2E15.6電球色【LEDユニット】UN6202RE3000低光束タイプ144.21.117(100V)Hf32W定格出力×1灯相当
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019096OL291572R1B16.2昼白色【LEDユニット】UN6301RB5000高光束タイプ154.30.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019114OL291572R1C16.2白色【LEDユニット】UN6301RC4000高光束タイプ1530.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019139OL291572R1D16.2温白色【LEDユニット】UN6301RD3500高光束タイプ150.60.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019157OL291572R1E16.2電球色【LEDユニット】UN6301RE3000高光束タイプ146.90.917(100V)Hf16W定格出力×2灯相当
29,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019175OL291572R2B10.4昼白色【LEDユニット】UN6302RB5000低光束タイプ153.80.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019193OL291572R2C10.4白色【LEDユニット】UN6302RC4000低光束タイプ1500.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019218OL291572R2D10.4温白色【LEDユニット】UN6302RD3500低光束タイプ1490.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71019236OL291572R2E10.4電球色【LEDユニット】UN6302RE3000低光束タイプ144.20.911(100V)Hf16W高出力×1灯相当
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする