曜日別特売

SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色

SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

SOLID LINE SLIM
壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
タイプ
明るさ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
適合ユニット型式
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71020453OL291573R1M34【LEDユニット】UN6101RM高光束タイプ1471.336/36/37(100V/200V/242V)Hf32W定格出力×2灯相当
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020478OL291573R2M21.8【LEDユニット】UN6102RM低光束タイプ146.71.323/23/24(100V/200V/242V)Hf32W高出力×1灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020496OL291574R1M25.8【LEDユニット】UN6201RM高光束タイプ147.21.127/28/28(100V/200V/242V)FLR40W×2灯相当
36,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020514OL291574R2M16.2【LEDユニット】UN6202RM低光束タイプ147.21.117/18/18(100V/200V/242V)Hf32W定格出力×1灯相当
31,000
18,880
20,768(税込)
92日以内出荷
返品不可
71020539OL291575R1M16.9【LEDユニット】UN6301RM高光束タイプ147.90.918/18/19(100V/200V/242V)Hf16W定格出力×2灯相当
33,000
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71020557OL291575R2M10.9【LEDユニット】UN6302RM低光束タイプ146.70.912/12/12(100V/200V/242V)Hf16W高出力×1灯相当
30,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71020575OL291576R1M34【LEDユニット】UN6101RM高光束タイプ1471.336/36/37(100V/200V/242V)Hf32W定格出力×2灯相当
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020593OL291576R2M21.8【LEDユニット】UN6102RM低光束タイプ146.71.323/23/24(100V/200V/242V)Hf32W高出力×1灯相当
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020618OL291577R1M25.8【LEDユニット】UN6201RM高光束タイプ147.21.127/28/28(100V/200V/242V)FLR40W×2灯相当
36,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020636OL291577R2M16.2【LEDユニット】UN6202RM低光束タイプ147.21.117/18/18(100V/200V/242V)Hf32W定格出力×1灯相当
31,000
18,880
20,768(税込)
92日以内出荷
返品不可
71020654OL291578R1M16.9【LEDユニット】UN6301RM高光束タイプ147.90.918/18/19(100V/200V/242V)Hf16W定格出力×2灯相当
33,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71020679OL291578R2M10.9【LEDユニット】UN6302RM低光束タイプ146.70.912/12/12(100V/200V/242V)Hf16W高出力×1灯相当
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする