ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
仕様
コントローラ:可能(別売)
質量(kg)
2.8
色
白
取付
直付型40形
タイプ
逆富士型
電圧(V)
100/200/242
本体
鋼
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート(乳白)
調光の可否
可(連続100-1%)
傾斜天井取付角度(°)
90
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
※本体とLEDユニットは別梱包となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021519
XL501002R4H
【LEDユニット】UN4404RH
161.9
34/33/35(100V/200V/242V)
5200
Hf32W定格出力×2灯相当
¥
32,550
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71021528
XL501002R6H
【LEDユニット】UN4406RH
165.4
42/43/46(100V/200V/242V)
6900
Hf32W高出力×2灯相当
¥
32,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください