曜日別特売

直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色

直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
※本体とLEDユニットは別梱包となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ユニット型式
取付
明るさ(Lm)
明るさ
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021546XL501001R5M【LEDユニット】UN4305RM直付型20形2600Hf32W定格出力×1灯相当1.7142.819/20/21(100V/200V/242V)
33,250
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021564XL501002R4M【LEDユニット】UN4404RM直付型40形5200Hf32W定格出力×2灯相当2.8162.533/34/35(100V/200V/242V)
42,050
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする