曜日別特売

直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
全31種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021887XL501005R1A-昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当149.614/14/15(100V/200V/242V)
21,95018,900
18,900
20,790(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021905XL501005R1B-昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当15514/14/15(100V/200V/242V)
21,95018,900
18,900
20,790(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021923XL501005R1C-白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当145.714/14/15(100V/200V/242V)
21,95019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021948XL501005R1D-温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当145.714/14/15(100V/200V/242V)
21,95018,900
18,900
20,790(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021966XL501005R1E-電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
21,95018,900
18,900
20,790(税込)
92日以内出荷
返品不可
71021984XL501005R2A-昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当144.328/28/29(100V/200V/242V)
25,75021,900
21,900
24,090(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022009XL501005R2B-昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当150.328/28/29(100V/200V/242V)
25,75024,900
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
71022027XL501005R2C-白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当136.428/28/29(100V/200V/242V)
25,75021,900
21,900
24,090(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022045XL501005R2D-温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当136.428/28/29(100V/200V/242V)
25,75021,900
21,900
24,090(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022063XL501005R2E-電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当135.328/28/29(100V/200V/242V)
25,75021,900
21,900
24,090(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022088XL501005R3A-昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当146.317/18/19(100V/200V/242V)
23,45019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022106XL501005R3B-昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当152.417/18/19(100V/200V/242V)
23,45022,900
22,900
25,190(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022124XL501005R3C-白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当138.417/18/19(100V/200V/242V)
23,45019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022149XL501005R3D-温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当138.417/18/19(100V/200V/242V)
23,45019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022167XL501005R3E-電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当137.117/18/19(100V/200V/242V)
23,45019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022185XL501005R4A-昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当159.134/33/34(100V/200V/242V)
29,25024,900
24,900
27,390(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022203XL501005R4B-昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当163.534/33/34(100V/200V/242V)
29,25028,900
28,900
31,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022228XL501005R4C-白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当148.134/33/34(100V/200V/242V)
29,25024,900
24,900
27,390(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022246XL501005R4D-温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当148.134/33/34(100V/200V/242V)
29,25024,900
24,900
27,390(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022264XL501005R4E-電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当142.134/33/34(100V/200V/242V)
29,25024,900
24,900
27,390(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022289XL501005R5A-昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当147.522/22/23(100V/200V/242V)
23,95019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022307XL501005R5B-昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当153.822/22/23(100V/200V/242V)
23,95023,900
23,900
26,290(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022325XL501005R5C-白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当139.422/22/23(100V/200V/242V)
23,95019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022343XL501005R5D-温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当139.422/22/23(100V/200V/242V)
23,95019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022368XL501005R5E-電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当138.422/22/23(100V/200V/242V)
23,95019,900
19,900
21,890(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022386XL501005R6A-昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当160.342/43/45(100V/200V/242V)
33,25027,900
27,900
30,690(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022404XL501005R6B-昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当166.642/43/45(100V/200V/242V)
33,25032,900
32,900
36,190(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022429XL501005R6C-白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当150.942/43/45(100V/200V/242V)
33,25027,900
27,900
30,690(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022447XL501005R6D-温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当150.942/43/45(100V/200V/242V)
33,25027,900
27,900
30,690(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022465XL501005R6E-電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当145.842/43/45(100V/200V/242V)
33,25027,900
27,900
30,690(税込)
92日以内出荷
返品不可
18641781XL501005R2B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当150.328/28/29(100V/200V/242V)
25,75024,900
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする