ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 逆富士型230 調光
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型40形
タイプ
逆富士型
本体
鋼
色
白
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.2
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)
仕様
コントローラ:可能(別売)
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×1250×53
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022483
XL501005R4H
【LEDユニット】UN4404RH
5200
Hf32W定格出力×2灯相当
161.9
34/33/35(100V/200V/242V)
¥
32,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022508
XL501005R6H
【LEDユニット】UN4406RH
6900
Hf32W高出力×2灯相当
165.4
42/43/46(100V/200V/242V)
¥
36,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください