直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71022569XL501101R1A昼光色【LEDユニット】UN4301RA6500800FL20W×1灯相当1486/6/6(100V/200V/242V)
18,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022587XL501101R1B昼白色【LEDユニット】UN4301RB5000800FL20W×1灯相当153.86/6/6(100V/200V/242V)
18,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022605XL501101R1C白色【LEDユニット】UN4301RC4000800FL20W×1灯相当144.26/6/6(100V/200V/242V)
18,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022623XL501101R1D温白色【LEDユニット】UN4301RD3500800FL20W×1灯相当144.26/6/6(100V/200V/242V)
18,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022648XL501101R1E電球色【LEDユニット】UN4301RE3000800FL20W×1灯相当140.36/6/6(100V/200V/242V)
18,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022666XL501101R3A昼光色【LEDユニット】UN4303RA65001600Hf16W高出力×1灯相当15412/11/11(100V/200V/242V)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022684XL501101R3B昼白色【LEDユニット】UN4303RB50001600Hf16W高出力×1灯相当16012/11/11(100V/200V/242V)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022709XL501101R3C白色【LEDユニット】UN4303RC40001600Hf16W高出力×1灯相当14512/11/11(100V/200V/242V)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022727XL501101R3D温白色【LEDユニット】UN4303RD35001600Hf16W高出力×1灯相当14512/11/11(100V/200V/242V)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022745XL501101R3E電球色【LEDユニット】UN4303RE30001600Hf16W高出力×1灯相当14412/11/11(100V/200V/242V)
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022763XL501101R4A昼光色【LEDユニット】UN4304RA65003200Hf16W高出力×2灯相当144.122/22/23(100V/200V/242V)
26,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022788XL501101R4B昼白色【LEDユニット】UN4304RB50003200Hf16W高出力×2灯相当150.222/22/23(100V/200V/242V)
26,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022806XL501101R4C白色【LEDユニット】UN4304RC40003200Hf16W高出力×2灯相当136.122/22/23(100V/200V/242V)
26,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71022824XL501101R4D温白色【LEDユニット】UN4304RD35003200Hf16W高出力×2灯相当136.122/22/23(100V/200V/242V)
26,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71022849XL501101R4E電球色【LEDユニット】UN4304RE30003200Hf16W高出力×2灯相当135.222/22/23(100V/200V/242V)
26,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする