曜日別特売

直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光

直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 - ODELIC(オーデリック)

プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
全30種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71023777XL501105R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当149.614/14/15(100V/200V/242V)
24,950
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023795XL501105R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当15514/14/15(100V/200V/242V)
24,950
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023813XL501105R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当145.714/14/15(100V/200V/242V)
24,950
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023838XL501105R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当145.714/14/15(100V/200V/242V)
24,950
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023856XL501105R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
24,950
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023874XL501105R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当144.328/28/29(100V/200V/242V)
28,750
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023899XL501105R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当150.328/28/29(100V/200V/242V)
28,750
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023917XL501105R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当136.428/28/29(100V/200V/242V)
28,750
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023935XL501105R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当136.428/28/29(100V/200V/242V)
28,750
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023953XL501105R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当135.328/28/29(100V/200V/242V)
28,750
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023978XL501105R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当146.317/18/19(100V/200V/242V)
26,450
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71023996XL501105R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当152.417/18/19(100V/200V/242V)
26,450
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024014XL501105R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当138.417/18/19(100V/200V/242V)
26,450
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024039XL501105R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当138.417/18/19(100V/200V/242V)
26,450
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024057XL501105R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当137.117/18/19(100V/200V/242V)
26,450
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024075XL501105R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当159.134/33/34(100V/200V/242V)
32,250
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024093XL501105R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当163.534/33/34(100V/200V/242V)
32,250
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024118XL501105R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当148.134/33/34(100V/200V/242V)
32,250
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024136XL501105R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当148.134/33/34(100V/200V/242V)
32,250
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024154XL501105R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当142.134/33/34(100V/200V/242V)
32,250
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024179XL501105R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当147.522/22/23(100V/200V/242V)
26,950
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024197XL501105R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当153.822/22/23(100V/200V/242V)
26,950
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024215XL501105R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当139.422/22/23(100V/200V/242V)
26,950
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024233XL501105R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当139.422/22/23(100V/200V/242V)
26,950
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024258XL501105R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当138.422/22/23(100V/200V/242V)
26,950
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024276XL501105R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当160.342/43/45(100V/200V/242V)
36,250
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024294XL501105R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当166.642/43/45(100V/200V/242V)
36,250
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024319XL501105R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当150.942/43/45(100V/200V/242V)
36,250
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024337XL501105R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当150.942/43/45(100V/200V/242V)
36,250
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024355XL501105R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当145.842/43/45(100V/200V/242V)
36,250
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする