曜日別特売

直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
全30種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71024678XL501008R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当146.514/14/15(100V/200V/242V)
21,750
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024696XL501008R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当151.914/14/15(100V/200V/242V)
21,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71024714XL501008R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
21,750
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024739XL501008R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
21,750
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024757XL501008R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当139.514/14/15(100V/200V/242V)
21,750
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024775XL501008R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当142.828/28/29(100V/200V/242V)
25,550
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024793XL501008R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当148.428/28/29(100V/200V/242V)
25,550
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71024818XL501008R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当134.528/28/29(100V/200V/242V)
25,550
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024836XL501008R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当134.528/28/29(100V/200V/242V)
25,550
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024854XL501008R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当134.228/28/29(100V/200V/242V)
25,550
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024879XL501008R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当145.117/18/19(100V/200V/242V)
23,250
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024897XL501008R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当149.317/18/19(100V/200V/242V)
23,250
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024915XL501008R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
23,250
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024933XL501008R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
23,250
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024958XL501008R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当134.717/18/19(100V/200V/242V)
23,250
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024976XL501008R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当157.534/33/34(100V/200V/242V)
29,050
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71024994XL501008R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当161.934/33/34(100V/200V/242V)
29,050
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025019XL501008R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当146.834/33/34(100V/200V/242V)
29,050
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025037XL501008R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当146.834/33/34(100V/200V/242V)
29,050
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025055XL501008R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当140.834/33/34(100V/200V/242V)
29,050
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025073XL501008R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当146.122/22/23(100V/200V/242V)
23,750
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025098XL501008R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当151.422/22/23(100V/200V/242V)
23,750
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025116XL501008R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
23,750
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025134XL501008R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
23,750
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025159XL501008R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
23,750
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025177XL501008R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当158.942/43/45(100V/200V/242V)
33,050
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025195XL501008R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当165.242/43/45(100V/200V/242V)
33,050
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025213XL501008R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当149.742/43/45(100V/200V/242V)
33,050
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025238XL501008R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当149.742/43/45(100V/200V/242V)
33,050
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025256XL501008R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当144.642/43/45(100V/200V/242V)
33,050
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする