ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト トラフ型 調光・調色
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
タイプ
トラフ型
本体
鋼
枠
ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
コントローラ:可能(別売)
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
取付
明るさ(Lm)
明るさ
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71025317
XL501007R5M
【LEDユニット】UN4305RM
直付型20形
2600
Hf32W定格出力×1灯相当
1.2
140.6
19/20/21(100V/200V/242V)
¥
33,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71025335
XL501008R4M
【LEDユニット】UN4404RM
直付型40形
5200
Hf32W定格出力×2灯相当
1.9
160.9
33/34/35(100V/200V/242V)
¥
42,050
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください