曜日別特売

直付型ベースライト40形 反射笠型 調光

直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71026254XL501011R4H【LEDユニット】UN4404RH5200Hf32W定格出力×2灯相当160.434/33/35(100V/200V/242V)
33,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71026279XL501011R6H【LEDユニット】UN4406RH6900Hf32W高出力×2灯相当16442/43/46(100V/200V/242V)
37,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする