直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光

直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71026936XL501056R1A昼光色【LEDユニット】UN4301RA6500800FL20W×1灯相当146.16/6/6(100V/200V/242V)
21,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71026954XL501056R1B昼白色【LEDユニット】UN4301RB5000800FL20W×1灯相当151.96/6/6(100V/200V/242V)
21,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71026979XL501056R1C白色【LEDユニット】UN4301RC4000800FL20W×1灯相当142.36/6/6(100V/200V/242V)
21,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71026997XL501056R1D温白色【LEDユニット】UN4301RD3500800FL20W×1灯相当142.36/6/6(100V/200V/242V)
21,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027015XL501056R1E電球色【LEDユニット】UN4301RE3000800FL20W×1灯相当138.46/6/6(100V/200V/242V)
21,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027033XL501056R3A昼光色【LEDユニット】UN4303RA65001600Hf16W高出力×1灯相当15112/11/11(100V/200V/242V)
25,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027058XL501056R3B昼白色【LEDユニット】UN4303RB50001600Hf16W高出力×1灯相当15712/11/11(100V/200V/242V)
25,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027076XL501056R3C白色【LEDユニット】UN4303RC40001600Hf16W高出力×1灯相当14212/11/11(100V/200V/242V)
25,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027094XL501056R3D温白色【LEDユニット】UN4303RD35001600Hf16W高出力×1灯相当14212/11/11(100V/200V/242V)
25,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027119XL501056R3E電球色【LEDユニット】UN4303RE30001600Hf16W高出力×1灯相当14112/11/11(100V/200V/242V)
25,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027137XL501056R4A昼光色【LEDユニット】UN4304RA65003200Hf16W高出力×2灯相当141.722/22/23(100V/200V/242V)
29,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027155XL501056R4B昼白色【LEDユニット】UN4304RB50003200Hf16W高出力×2灯相当147.422/22/23(100V/200V/242V)
29,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027173XL501056R4C白色【LEDユニット】UN4304RC40003200Hf16W高出力×2灯相当133.822/22/23(100V/200V/242V)
29,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027198XL501056R4D温白色【LEDユニット】UN4304RD35003200Hf16W高出力×2灯相当133.822/22/23(100V/200V/242V)
29,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027216XL501056R4E電球色【LEDユニット】UN4304RE30003200Hf16W高出力×2灯相当132.822/22/23(100V/200V/242V)
29,700
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする