直付型ベースライト40形 ボックスタイプ 非調光

直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
全30種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71027234XL501057R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当147.214/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027259XL501057R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当151.914/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027277XL501057R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当143.414/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027304XL501057R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当143.414/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027329XL501057R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当140.314/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027347XL501057R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当141.728/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027365XL501057R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当147.728/28/29(100V/200V/242V)
31,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027383XL501057R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当134.228/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027408XL501057R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当134.228/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027426XL501057R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当13328/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027444XL501057R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当143.917/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027469XL501057R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当15017/18/19(100V/200V/242V)
29,500
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027487XL501057R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当135.917/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027505XL501057R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当135.917/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027523XL501057R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当134.717/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027548XL501057R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当156.234/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027566XL501057R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当160.634/33/34(100V/200V/242V)
35,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027584XL501057R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当145.534/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027609XL501057R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当145.534/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027627XL501057R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当139.634/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027645XL501057R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当145.122/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027663XL501057R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当150.922/22/23(100V/200V/242V)
30,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027688XL501057R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027706XL501057R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027724XL501057R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当13622/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027749XL501057R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当157.442/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027767XL501057R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当163.742/43/45(100V/200V/242V)
39,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027785XL501057R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当148.342/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027803XL501057R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当148.342/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71027828XL501057R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当143.242/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする