曜日別特売

埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光

埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71028223XD504008R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当143.414/14/15(100V/200V/242V)
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028248XD504008R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当148.814/14/15(100V/200V/242V)
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028266XD504008R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当140.314/14/15(100V/200V/242V)
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028284XD504008R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当140.314/14/15(100V/200V/242V)
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028309XD504008R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当137.214/14/15(100V/200V/242V)
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028327XD504008R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当140.228/28/29(100V/200V/242V)
31,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028345XD504008R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当144.728/28/29(100V/200V/242V)
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028363XD504008R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当131.228/28/29(100V/200V/242V)
31,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028388XD504008R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当131.228/28/29(100V/200V/242V)
31,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028406XD504008R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当131528/28/29(100V/200V/242V)
31,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028424XD504008R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当14217/18/19(100V/200V/242V)
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028449XD504008R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当146.317/18/19(100V/200V/242V)
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028467XD504008R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当132.917/18/19(100V/200V/242V)
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028485XD504008R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当132.917/18/19(100V/200V/242V)
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028503XD504008R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当131.717/18/19(100V/200V/242V)
28,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028528XD504008R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当154.734/33/34(100V/200V/242V)
34,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028546XD504008R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当158.834/33/34(100V/200V/242V)
34,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028564XD504008R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当143.734/33/34(100V/200V/242V)
34,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028589XD504008R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当143.734/33/34(100V/200V/242V)
34,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028607XD504008R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当13834/33/34(100V/200V/242V)
34,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028625XD504008R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当143.222/22/23(100V/200V/242V)
29,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028643XD504008R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当14922/22/23(100V/200V/242V)
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028668XD504008R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当13522/22/23(100V/200V/242V)
29,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028686XD504008R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当13522/22/23(100V/200V/242V)
29,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028704XD504008R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当134.122/22/23(100V/200V/242V)
29,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028729XD504008R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当155.742/43/45(100V/200V/242V)
38,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028747XD504008R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当161.842/43/45(100V/200V/242V)
38,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028765XD504008R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当146.642/43/45(100V/200V/242V)
38,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028783XD504008R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当146.642/43/45(100V/200V/242V)
38,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71028808XD504008R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当141.742/43/45(100V/200V/242V)
38,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする