曜日別特売

埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色

埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
取付
明るさ(Lm)
明るさ
長さ(mm)
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71028869XD504007R5M【LEDユニット】UN4305RM埋込型20形2600Hf32W定格出力×1灯相当636617×1501.8138.419/20/21(100V/200V/242V)
38,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71028887XD504008R4M【LEDユニット】UN4404RM埋込型40形5200Hf32W定格出力×2灯相当12541235×1503157.833/34/35(100V/200V/242V)
47,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする