曜日別特売

埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色

埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ユニット型式
取付
明るさ(Lm)
明るさ
長さ(mm)
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71029849XD504013R5M【LEDユニット】UN4305RM埋込型20形2600Hf32W定格出力×1灯相当656639×1901.8140.619/20/21(100V/200V/242V)
39,400
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71029867XD504014R4M【LEDユニット】UN4404RM埋込型40形5200Hf32W定格出力×2灯相当12741257×1903157.833/34/35(100V/200V/242V)
48,200
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする