曜日別特売

埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光

埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71030183XD504002R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当146.514/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030208XD504002R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当151.914/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030226XD504002R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030244XD504002R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030269XD504002R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当139.514/14/15(100V/200V/242V)
28,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030287XD504002R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当142.828/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030305XD504002R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当148.428/28/29(100V/200V/242V)
31,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030323XD504002R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当134.528/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030348XD504002R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当134.528/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030366XD504002R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当134.228/28/29(100V/200V/242V)
31,800
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030384XD504002R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当145.117/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030409XD504002R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当149.317/18/19(100V/200V/242V)
29,500
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030427XD504002R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030445XD504002R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030463XD504002R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当134.717/18/19(100V/200V/242V)
29,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030488XD504002R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当157.534/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030506XD504002R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当158.834/33/34(100V/200V/242V)
35,300
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030524XD504002R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当143.734/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030549XD504002R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当143.734/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030567XD504002R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当140.834/33/34(100V/200V/242V)
35,300
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030585XD504002R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当146.122/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030603XD504002R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当151.422/22/23(100V/200V/242V)
30,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030628XD504002R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030646XD504002R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030664XD504002R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当13722/22/23(100V/200V/242V)
30,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030689XD504002R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当15742/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030707XD504002R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当16342/43/45(100V/200V/242V)
39,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030725XD504002R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当147.542/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030743XD504002R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当147.542/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71030768XD504002R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当142.742/43/45(100V/200V/242V)
39,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする