曜日別特売

埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71031529XD504010R1A昼光色【LEDユニット】UN4301RA6500800FL20W×1灯相当144.26/6/6(100V/200V/242V)
22,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031547XD504010R1B昼白色【LEDユニット】UN4301RB5000800FL20W×1灯相当1506/6/6(100V/200V/242V)
22,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031565XD504010R1C白色【LEDユニット】UN4301RC4000800FL20W×1灯相当140.36/6/6(100V/200V/242V)
22,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031583XD504010R1D温白色【LEDユニット】UN4301RD3500800FL20W×1灯相当140.36/6/6(100V/200V/242V)
22,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031608XD504010R1E電球色【LEDユニット】UN4301RE3000800FL20W×1灯相当136.56/6/6(100V/200V/242V)
22,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031626XD504010R3A昼光色【LEDユニット】UN4303RA65001600Hf16W高出力×1灯相当14912/11/11(100V/200V/242V)
26,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031644XD504010R3B昼白色【LEDユニット】UN4303RB50001600Hf16W高出力×1灯相当15512/11/11(100V/200V/242V)
26,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031669XD504010R3C白色【LEDユニット】UN4303RC40001600Hf16W高出力×1灯相当14012/11/11(100V/200V/242V)
26,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031696XD504010R3D温白色【LEDユニット】UN4303RD35001600Hf16W高出力×1灯相当14012/11/11(100V/200V/242V)
26,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031714XD504010R3E電球色【LEDユニット】UN4303RE30001600Hf16W高出力×1灯相当14012/11/11(100V/200V/242V)
26,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031739XD504010R4A昼光色【LEDユニット】UN4304RA65003200Hf16W高出力×2灯相当141.722/22/23(100V/200V/242V)
30,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031757XD504010R4B昼白色【LEDユニット】UN4304RB50003200Hf16W高出力×2灯相当147.822/22/23(100V/200V/242V)
30,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031775XD504010R4C白色【LEDユニット】UN4304RC40003200Hf16W高出力×2灯相当133.822/22/23(100V/200V/242V)
30,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031793XD504010R4D温白色【LEDユニット】UN4304RD35003200Hf16W高出力×2灯相当133.822/22/23(100V/200V/242V)
30,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71031818XD504010R4E電球色【LEDユニット】UN4304RE30003200Hf16W高出力×2灯相当133.322/22/23(100V/200V/242V)
30,600
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする