ODELIC(オーデリック)
埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
タイプ
下面開放型
本体
鋼
枠
ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
330
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
仕様
コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001
連結
可能型
電圧(V)
100/200/242
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ユニット型式
取付
明るさ(Lm)
明るさ
長さ(mm)
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71032475
XD504010R5M
【LEDユニット】UN4305RM
埋込型20形
2600
Hf32W定格出力×1灯相当
656
639×300
2.4
140.6
19/20/21(100V/200V/242V)
¥
40,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71032493
XD504011R4M
【LEDユニット】UN4404RM
埋込型40形
5200
Hf32W定格出力×2灯相当
1274
1257×300
3.9
157.8
33/34/35(100V/200V/242V)
¥
49,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください