埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.3
取付埋込型40形
タイプCチャンネル回避型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)32
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM
本体鋼
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)1235X220
枠ポリカーボネート(乳白)
連結可能型
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980