直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光

直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71033184XL501042R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA65002000FLR40W×1灯相当146.514/14/15(100V/200V/242V)
31,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033209XL501042R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当151.914/14/15(100V/200V/242V)
31,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033227XL501042R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
31,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033245XL501042R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当142.614/14/15(100V/200V/242V)
31,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033263XL501042R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当139.514/14/15(100V/200V/242V)
31,700
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033288XL501042R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA65004000FLR40W×2灯相当141.328/28/29(100V/200V/242V)
35,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033306XL501042R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当147.328/28/29(100V/200V/242V)
35,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033324XL501042R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当133.428/28/29(100V/200V/242V)
35,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033349XL501042R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当133.428/28/29(100V/200V/242V)
35,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033367XL501042R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当132.328/28/29(100V/200V/242V)
35,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033385XL501042R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA65002500Hf32W定格出力×1灯相当143.217/18/19(100V/200V/242V)
33,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033403XL501042R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当149.317/18/19(100V/200V/242V)
33,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033428XL501042R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
33,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033446XL501042R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当135.317/18/19(100V/200V/242V)
33,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033464XL501042R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当134.117/18/19(100V/200V/242V)
33,200
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033489XL501042R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA65005200Hf32W定格出力×2灯相当155.634/33/34(100V/200V/242V)
39,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033507XL501042R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当16034/33/34(100V/200V/242V)
39,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033525XL501042R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当144.934/33/34(100V/200V/242V)
39,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033543XL501042R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当144.934/33/34(100V/200V/242V)
39,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033568XL501042R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当138.934/33/34(100V/200V/242V)
39,000
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033586XL501042R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA65003200Hf32W高出力×1灯相当144.222/22/23(100V/200V/242V)
33,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033604XL501042R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当150.422/22/23(100V/200V/242V)
33,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033629XL501042R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当136.522/22/23(100V/200V/242V)
33,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033647XL501042R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当136.522/22/23(100V/200V/242V)
33,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033665XL501042R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当135.522/22/23(100V/200V/242V)
33,700
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033683XL501042R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA65006900Hf32W高出力×2灯相当15742/43/45(100V/200V/242V)
43,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033708XL501042R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当16342/43/45(100V/200V/242V)
43,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033726XL501042R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当147.842/43/45(100V/200V/242V)
43,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033744XL501042R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当147.842/43/45(100V/200V/242V)
43,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71033769XL501042R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当142.742/43/45(100V/200V/242V)
43,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする