曜日別特売

直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色

直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.9取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)159皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5090LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71033823XL501042R4M
52,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする