非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
電池内蔵形
自己点検機能付
LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です
階段通路誘導灯にも使用可能
高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)
非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯

用途
階段通路誘導灯兼用型
オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※リモコン別売
※調光器不可
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71039326XR506011R1A昼光色【LEDユニット】UN4401RA50002000FLR40W×1灯相当14015/17/18(100V/200V/242V)
77,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039344XR506011R1B昼白色【LEDユニット】UN4401RB50002000FLR40W×1灯相当145.115/17/18(100V/200V/242V)
77,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039369XR506011R1C白色【LEDユニット】UN4401RC40002000FLR40W×1灯相当136.215/17/18(100V/200V/242V)
77,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039387XR506011R1D温白色【LEDユニット】UN4401RD35002000FLR40W×1灯相当136.215/17/18(100V/200V/242V)
77,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039405XR506011R1E電球色【LEDユニット】UN4401RE30002000FLR40W×1灯相当133.315/17/18(100V/200V/242V)
77,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039423XR506011R2A昼光色【LEDユニット】UN4402RA50004000FLR40W×2灯相当139.729/31/32(100V/200V/242V)
81,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039448XR506011R2B昼白色【LEDユニット】UN4402RB50004000FLR40W×2灯相当145.229/31/32(100V/200V/242V)
81,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039466XR506011R2C白色【LEDユニット】UN4402RC40004000FLR40W×2灯相当131.629/31/32(100V/200V/242V)
81,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039484XR506011R2D温白色【LEDユニット】UN4402RD35004000FLR40W×2灯相当131.629/31/32(100V/200V/242V)
81,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039509XR506011R2E電球色【LEDユニット】UN4402RE30004000FLR40W×2灯相当131.229/31/32(100V/200V/242V)
81,400
66,980
73,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039527XR506011R3A昼光色【LEDユニット】UN4403RA50002500Hf32W定格出力×1灯相当14019/21/23(100V/200V/242V)
79,100
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039545XR506011R3B昼白色【LEDユニット】UN4403RB50002500Hf32W定格出力×1灯相当144.119/21/23(100V/200V/242V)
79,100
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039563XR506011R3C白色【LEDユニット】UN4403RC40002500Hf32W定格出力×1灯相当130.519/21/23(100V/200V/242V)
79,100
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039588XR506011R3D温白色【LEDユニット】UN4403RD35002500Hf32W定格出力×1灯相当130.519/21/23(100V/200V/242V)
79,100
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039606XR506011R3E電球色【LEDユニット】UN4403RE30002500Hf32W定格出力×1灯相当13019/21/23(100V/200V/242V)
79,100
63,980
70,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039624XR506011R4A昼光色【LEDユニット】UN4404RA50005200Hf32W定格出力×2灯相当154.635/36/38(100V/200V/242V)
84,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039649XR506011R4B昼白色【LEDユニット】UN4404RB50005200Hf32W定格出力×2灯相当158.935/36/38(100V/200V/242V)
84,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039667XR506011R4C白色【LEDユニット】UN4404RC40005200Hf32W定格出力×2灯相当144.135/36/38(100V/200V/242V)
84,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039685XR506011R4D温白色【LEDユニット】UN4404RD35005200Hf32W定格出力×2灯相当144.135/36/38(100V/200V/242V)
84,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039703XR506011R4E電球色【LEDユニット】UN4404RE30005200Hf32W定格出力×2灯相当138.235/36/38(100V/200V/242V)
84,900
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039728XR506011R5A昼光色【LEDユニット】UN4405RA50003200Hf32W高出力×1灯相当14223/25/26(100V/200V/242V)
79,600
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039746XR506011R5B昼白色【LEDユニット】UN4405RB50003200Hf32W高出力×1灯相当147.123/25/26(100V/200V/242V)
79,600
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039764XR506011R5C白色【LEDユニット】UN4405RC40003200Hf32W高出力×1灯相当133.123/25/26(100V/200V/242V)
79,600
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039789XR506011R5D温白色【LEDユニット】UN4405RD35003200Hf32W高出力×1灯相当133.123/25/26(100V/200V/242V)
79,600
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039807XR506011R5E電球色【LEDユニット】UN4405RE30003200Hf32W高出力×1灯相当133.123/25/26(100V/200V/242V)
79,600
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039825XR506011R6A昼光色【LEDユニット】UN4406RA50006900Hf32W高出力×2灯相当156.643/46/49(100V/200V/242V)
88,900
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039843XR506011R6B昼白色【LEDユニット】UN4406RB50006900Hf32W高出力×2灯相当162.843/46/49(100V/200V/242V)
88,900
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039965XR506011R6C白色【LEDユニット】UN4406RC40006900Hf32W高出力×2灯相当147.643/46/49(100V/200V/242V)
88,900
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71039983XR506011R6D温白色【LEDユニット】UN4406RD35006900Hf32W高出力×2灯相当147.643/46/49(100V/200V/242V)
88,900
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71040008XR506011R6E電球色【LEDユニット】UN4406RE30006900Hf32W高出力×2灯相当142.643/46/49(100V/200V/242V)
88,900
68,980
75,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする