曜日別特売

防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
防雨・防湿型
マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型
送り配線により、直列に並べて使用することが可能です
LEDユニットは同じサイズで交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※傾斜面取付時は横向き取付専用
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71040787XG505003P1B昼白色【LEDユニット】UN1301BR5000800FL20W×1灯相当1506/6/6(100V/200V/242V)
28,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71040805XG505003P1E電球色【LEDユニット】UN1301ER3000800FL20W×1灯相当138.46/6/6(100V/200V/242V)
28,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71040823XG505003P3B昼白色【LEDユニット】UN1303BR50001600Hf16W高出力×1灯相当15612/11/11(100V/200V/242V)
32,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71040848XG505003P3E電球色【LEDユニット】UN1303ER30001600Hf16W高出力×1灯相当14412/11/11(100V/200V/242V)
32,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする