曜日別特売

防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
防雨・防湿型
マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型
送り配線により、直列に並べて使用することが可能です
LEDユニットは同じサイズで交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※傾斜面取付時は横向き取付専用
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
明るさ(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71041024XG505006P1B【LEDユニット】UN1401BR2000FLR40W×1灯相当149.614/14/15(100V/200V/242V)
40,100
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71041049XG505006P2B【LEDユニット】UN1402BR4000FLR40W×2灯相当145.428/28/29(100V/200V/242V)
43,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71041067XG505006P3B【LEDユニット】UN1403BR2500Hf32W定格出力×1灯相当146.917/18/19(100V/200V/242V)
41,600
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71041085XG505006P4B【LEDユニット】UN1404BR5200Hf32W定格出力×2灯相当157.834/33/34(100V/200V/242V)
47,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする