曜日別特売

直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型

直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
光ムラのまったくない均一な発行パネル
過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します
通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色ランプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型本体アルミカバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
明るさ
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71041268XL501019BMR10000FHP45W×4灯□6007.410992/92/94(100V/200V/242V)
64,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71041286XL501020BMR6000FHP32W×4灯□4504.7101.660/61/63(100V/200V/242V)
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする