ODELIC(オーデリック)
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
直付/埋込兼用型
タイプ
省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさ
FHP45W×4灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□680
皮相電力(VA)
75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)
73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
720×720
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71044174
XL501015P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2404B
5000
6.2
138.3
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044287
XL501015P2C
白色
【LEDユニット】UN2404C
4000
6.2
125.3
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044305
XL501015P2D
温白色
【LEDユニット】UN2404D
3500
6.2
125.3
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044323
XL501015P2E
電球色
【LEDユニット】UN2404E
3000
6.2
124.2
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044348
XL501053P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2404B
5000
6.4
134.7
¥
62,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044366
XL501053P2C
白色
【LEDユニット】UN2404C
4000
6.4
122.1
¥
62,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044384
XL501053P2D
温白色
【LEDユニット】UN2404D
3500
6.4
122.1
¥
62,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044393
XL501053P2E
電球色
【LEDユニット】UN2404E
3000
6.4
121
¥
62,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください