ODELIC(オーデリック)
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
埋込型
タイプ
省電力タイプ
明るさ
FHP45W×4灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□600
皮相電力(VA)
75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付可能天井厚(mm)
3~25
消費電力(W)
73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×620
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71044409
XD466017P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2404B
5000
7.3
138.3
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044418
XD466017P2C
白色
【LEDユニット】UN2404C
4000
7.3
125.3
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044427
XD466017P2D
温白色
【LEDユニット】UN2404D
3500
7.3
125.3
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044436
XD466017P2E
電球色
【LEDユニット】UN2404E
3000
7.3
124.2
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044445
XD466029P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2404B
5000
7.6
134.8
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044454
XD466029P2C
白色
【LEDユニット】UN2404C
4000
7.6
122.2
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044463
XD466029P2D
温白色
【LEDユニット】UN2404D
3500
7.6
122.2
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044479
XD466029P2E
電球色
【LEDユニット】UN2404E
3000
7.6
121.1
¥
58,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください