埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM

埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71044488XD466018P2B昼白色【LEDユニット】UN2404B50007.3138.3
58,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044497XD466018P2C白色【LEDユニット】UN2404C40007.3125.3
58,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044515XD466018P2D温白色【LEDユニット】UN2404D35007.3125.3
58,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044533XD466018P2E電球色【LEDユニット】UN2404E30007.3124.2
58,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044558XD466030P2B昼白色【LEDユニット】UN2404B50007.6134.8
62,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044576XD466030P2C白色【LEDユニット】UN2404C40007.6122.2
62,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044594XD466030P2D温白色【LEDユニット】UN2404D35007.6122.2
62,800
47,980
52,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044619XD466030P2E電球色【LEDユニット】UN2404E30007.6121.1
62,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする