ODELIC(オーデリック)
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
直付/埋込兼用型
タイプ
省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさ
FHP45W×3灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□680
皮相電力(VA)
58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
消費電力(W)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
720×720
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71044637
XL501014P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
6.2
139.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044655
XL501014P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
6.2
126.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044777
XL501014P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
6.2
126.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044795
XL501014P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
6.2
125.1
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044813
XL501052P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
6.4
135.5
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044838
XL501052P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
6.4
122.8
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044856
XL501052P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
6.4
122.8
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044874
XL501052P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
6.4
121.7
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください