曜日別特売

直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM

直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
全8種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71044899XL501015P1B昼白色【LEDユニット】UN2403B50006.2139.2
54,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044917XL501015P1C白色【LEDユニット】UN2403C40006.2126.2
54,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044935XL501015P1D温白色【LEDユニット】UN2403D35006.2126.2
54,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044953XL501015P1E電球色【LEDユニット】UN2403E30006.2125.1
54,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71044978XL501053P1B昼白色【LEDユニット】UN2403B50006.4135.5
58,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71044996XL501053P1C白色【LEDユニット】UN2403C40006.4122.8
58,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045014XL501053P1D温白色【LEDユニット】UN2403D35006.412.8
58,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045023XL501053P1E電球色【LEDユニット】UN2403E30006.4121.7
58,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする