ODELIC(オーデリック)
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
埋込型
タイプ
省電力タイプ
明るさ
FHP45W×3灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□600
皮相電力(VA)
58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付可能天井厚(mm)
3~25
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×620
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
全8種類を絞り込む
光源色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71045039
XD466017P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
7.3
139.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045048
XD466017P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
7.3
126.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045057
XD466017P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
7.3
126.2
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045066
XD466017P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
7.3
125.1
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045075
XD466029P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
7.6
135.7
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045084
XD466029P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
7.6
123
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045093
XD466029P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
7.6
123
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045109
XD466029P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
7.6
121.9
¥
54,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください