ODELIC(オーデリック)
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
埋込型
タイプ
省電力タイプ
明るさ
FHP45W×3灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□600
皮相電力(VA)
58/58/59(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)
3~25
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×620
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71045127
XD466018P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
7.3
139.2
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045145
XD466018P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
7.3
126.2
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045163
XD466018P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
7.3
126.2
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045188
XD466018P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
7.3
125.1
¥
54,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045206
XD466030P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2403B
5000
7.6
135.7
¥
58,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045224
XD466030P1C
白色
【LEDユニット】UN2403C
4000
7.6
123
¥
58,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045249
XD466030P1D
温白色
【LEDユニット】UN2403D
3500
7.6
123
¥
58,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71045267
XD466030P1E
電球色
【LEDユニット】UN2403E
3000
7.6
121.9
¥
58,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください