ODELIC(オーデリック)
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
直付/埋込兼用型
タイプ
省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさ
FHP32W×4灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□500
皮相電力(VA)
40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
540×540
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71045285
XL501016P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2304B
5000
3.9
145.1
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045303
XL501016P2C
白色
【LEDユニット】UN2304C
4000
3.9
131.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045328
XL501016P2D
温白色
【LEDユニット】UN2304D
3500
3.9
131.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045346
XL501016P2E
電球色
【LEDユニット】UN2304E
3000
3.9
130.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045364
XL501054P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2304B
5000
4
140.1
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045389
XL501054P2C
白色
【LEDユニット】UN2304C
4000
4
126.9
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045407
XL501054P2D
温白色
【LEDユニット】UN2304D
3500
4
126.9
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045425
XL501054P2E
電球色
【LEDユニット】UN2304E
3000
4
125.8
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください